JUNG - Módulo de comunicación IP - IPS300SREG

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Módulo de comunicación IP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IPS300SREG

Ref.Sonepar

299054

EAN

4011377173378

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Modelo:

Interfaz Ethernet

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Con indicación LED:

sí

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Interfaz IR:

no

Módulo de comunicación IP con montaje en carril DIN, anchura de instalación de 2 módulos (36mm) y consumo máx. de 1W. Posee una conexión de aparatos KNX a PC u otros dispositivos de procesamiento de datos vía IP, un funcionamiento como interfaz de datos y un montaje sobre perfil DIN según EN 60715 en subdistribuidor. Tiene las siguientes características: soporta KNX Data Secure con ETS a partir de la versión 5.7 y KNX IP Secure con ETS a partir de la versión 5.7. Dispone de indicación LED para comunicación KNX, comunicación Ethernet y modo de programación, configuración mediante ETS, Telnet u herramienta de software, puesta en servicio con soporte de pantalla, máx. 8 conexiones a dispositivos finales IP, separación galvánica entre KNX y la red IP.