JUNG - Módulo de comunicación USB KNX

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Módulo de comunicación USB KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Modelo - USB

  • Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2131USBSREG

Ref.Sonepar

278238

EAN

4011377171770

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Modelo:

USB

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Veloc. máx. de transmisión de datos:

9600 Bd

Conexión de bus incluida:

sí

Con área para etiqueta:

no

Con indicación LED:

no

Módulo de comunicación USB KNX con montaje en carril DIN y una anchura de instalación de 2 módulos (36mm). Se caracteriza por conexión con borne de conexión, separación galvánica de KNX y USB. Dispone de un funcionamiento temporal admisible en estado sin montar, Firmware en la interfaz de datos USB actualizable mediante base de datos de productos ETS y una alimentación exclusiva a través de conexión USB. Posee un acoplamiento de PC a instalaciones KNX, un direccionamiento, programación y diagnóstico de equipos KNX. Es compatible con productos KNX Data Secure. Tiene un soporte de Long Frame para ETS5 y un montaje en distribuidor pequeño en carril DIN conforme a EN 60715.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG