JUNG - Módulo de llamada negro para Serie LS con indicación luminosa y/o acústica termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Módulo de llamada negro para Serie LS con indicación luminosa y/o acústica termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Luminaria/zumbador en la sala

  • Color - Negro

  • RAL-número (semejante) - 9005

  • Tipo de tensión - CC

  • Ancho del dispositivo - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NRSLS0834RMSW

Ref.Sonepar

356940

EAN

4011377055452

Modelo:

Luminaria/zumbador en la sala

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Tipo de tensión:

CC

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Módulo de llamada para las series AS y A con indicación luminosa o acústica fijación por tornillo sin garra de fijación sin marco Material termoplástico de color negro extrabrillante a prueba de golpes

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG