JUNG - Módulo emisor KNX RF 2 fases para Serie LS - LS5072RFTSM

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Módulo emisor KNX RF 2 fases para Serie LS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - sí

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Radiofrecuencia bidireccional frecuente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS5072RFTSM

Ref.Sonepar

601812

EAN

4011377149670

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

sí

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Modelo:

Inserción de transmisor con montaje en pared

Número de canales:

2

Material:

Plástico

Transparente:

no

Módulo emisor KNX RF 2 fases para Serie LS manejo inalámbrico de consumidores, por ejemplo, conexión/desconexión de luz, regulación de luz, subir/bajar persianas, valores de luminosidad, llamada y memorización de escenas de luz. Funcionamiento en instalaciones KNX por cable mediante acoplador de medios (referencia MK 100 RF). Montaje en caja de empotrar universal DIN 49073, fijación con tornillos a la pared, o bien pegado en superficie lisa (cristal) con adhesivo. Almohadilla adhesiva incluida. Pulsador para accionamiento, regulación, control de persianas, envío de valores, llamada a escenas, etc.. Pares de teclas para la función de pulsador o la función interruptor basculante. Indicación de estado con led. Sensor de temperatura integrado. Equipo a pilas (compartimiento de la pila accesible desde el frontal).