JUNG - Módulo emisor KNX RF 4 fases

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Módulo emisor KNX RF 4 fases

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - sí

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4074RFTSM

Ref.Sonepar

601751

EAN

4011377127609

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

sí

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

sí

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

8

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

no

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Módulo emisor KNX RF 4 fases Configuración y puesta en funcionamiento con ETS5 o una Versión más actual 1 LED azul: Funcionamiento y 1 LED rojo: Estado .

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG