JUNG - Módulo pulsador 1 fase 1 canal 2 puntos para Serie LS - LS5212TSM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Otros
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 1
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LS5212TSM
Ref.Sonepar
356895
EAN
4011377118171
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Otros
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Tensión nominal:
24 V
Corriente asignada:
0.02 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no


