JUNG - Módulo pulsador 3 fases 3 canales 6 puntos para Serie LS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Otros
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 3
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LS5236TSM
Ref.Sonepar
440012
EAN
4011377118195
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Otros
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
3
Número de módulos (sistema modular):
1
Tensión nominal:
24 V
Corriente asignada:
0.02 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


