JUNG - Módulo sensor 1 fase 1 canal 2 puntos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo - Otros
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 1
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4212TSM
Ref.Sonepar
356739
EAN
4011377036796
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo:
Otros
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Tensión nominal:
24 V
Corriente asignada:
0.02 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con lámpara de señal:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


