JUNG - Módulo sensor 8 fases
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo - Pulsador de grupo
Método de funcionamiento - Otros
Número de osciladores - 1
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SM1608
Ref.Sonepar
208148
EAN
4011377026629
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Modelo:
Pulsador de grupo
Método de funcionamiento:
Otros
Número de osciladores:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Tensión nominal:
24 V
Corriente asignada:
0.02 A
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


