Fin de vida

JUNG - Módulo sensor F50 KNX estándar 1 fase - LS5071TSM

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Módulo sensor F50 KNX estándar 1 fase

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS5071TSM

Ref.Sonepar

356887

EAN

4011377106888

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

sí

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

2

Número de botones:

1

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

no

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Módulo sensor F50 KNX estándar 1 fase. Incluye placa transparente ref: LS 50 NA. Para juego de teclas 1 fase completo ref501 TSA en las serie LS.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG