JUNG - Multistation KNX 6 entradas 6 salidas 16A

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Multistation KNX 6 entradas 6 salidas 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23066REGHE

Ref.Sonepar

232657

EAN

4011377157620

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Con visualizador:

no

Estado del LED:

sí

Sensor IR:

no

Ajuste manual de la posición de ajuste:

no

Botón de presencia:

no

Receptor DCF77 integrado:

no

Con temporizador:

no

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Conexión de bus incluida:

sí

Multistation KNX con 6 entradas binarias 2 analógicas y 6 salidas ON/OFF de 16 A con 2 controladores de temperatura 10 funciones lógicas escenas y pulsadores LED Alimentación solamente por KNX Combina 6 entradas binarias con 6 salidas configurables como accionamiento o persianas Las entradas se pueden cablear en una longitud de hasta 30 metros Dos de las entradas binarias se pueden configurar para conectar sensor de temperatura FF 78 Dos de las salidas se pueden utilizar para el control de cabezales térmicos para climatización Cada entrada se puede Vincular internamente con una salida sin necesidad de utilizar direcciones de grupo Salidas conectables a 110 V AC o a 230 V AC Cada salida dispone de contador de horas de funcionamiento función de intermitencia función escalera y escenas Integra 2 controles de temperatura Contiene 10 funciones lógicas tipo AND OR etc aritmética comparador y conversor 1 bit a 1 byte utilizables también para aplicaciones en KNX fuera de este aparato Función Master Lighting (Bienvenida y despedida)

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG