JUNG - PLACA 2XHDMI GRIS PARA SERIE LS - MALS1133LG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Tipo de fijación - Atornillar
Modular - no
Número de conexiones de datos - 2
Número de conexiones por satélite/TV - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MALS1133LG
Ref.Sonepar
893069
EAN
4011377072145
Montaje en superficie:
no
Tipo de fijación:
Atornillar
Modular:
no
Número de conexiones de datos:
2
Número de conexiones por satélite/TV:
0
Número de conexiones de radio:
0
Número de conexiones analógicas de teléfono:
0
Número de conexiones analógicas de ISDN:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de entradas de audio cinch:
0
Número de tomas jack 2,5 mm:
0
Número de tomas jack hembra 3,5 mm:
0
Número de tomas jack 6,3 mm:
0
Color:
Gris
Número RAL:
7035


