JUNG - Placa botón llamada A500 blanco

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa botón llamada A500 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Juego completo

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Tipo de tensión - CC

  • Ancho del dispositivo - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NRSAS0834WW

Ref.Sonepar

356932

EAN

4011377055285

Modelo:

Juego completo

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Tipo de tensión:

CC

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa botón llamada A500 blanco Kit llamada emergencia Se compone de tirador módulo de llamada pulsador de confirmación y alimentador (Fijación por tornillo sin garra de fijación)

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG