JUNG - PLACA CARGADOR USB LS BLANCO MATE

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - PLACA CARGADOR USB LS BLANCO MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos -

  • Tratamiento de superficie - Barnizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS1969USBWWM

Ref.Sonepar

609878

EAN

4011377187030

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Placa cargador USB LS blanco mate

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG