JUNG - PLACA CARGADOR USB LS NEGRO MATE - LS1969USBSWM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Tratamiento de superficie - Barnizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LS1969USBSWM
Ref.Sonepar
575801
EAN
4011377187023
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Placa cargador USB LS negro mate


