JUNG - Placa central botón de mando LS blanco mate

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa central botón de mando LS blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Cortina veneciana

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS1941WWM

Ref.Sonepar

656146

EAN

4011377188785

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Cortina veneciana

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Placa central botón de mando LS blanco mate

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG