JUNG - PLACA CENTRAL INTERRUPTOR ACERO - ES1941

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - PLACA CENTRAL INTERRUPTOR ACERO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Cortina veneciana

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ES1941

Ref.Sonepar

617468

EAN

4011377114227

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Cortina veneciana

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Placa central interruptor acero Placa central para mecanismo interruptor giratorio temporizador y persianas giratorio Para interruptor giratorio ref: 1101-4 1101-20 para interruptor temporizador ref: 11015 11120-20 para interruptor persianas giratorio ref: 123410 123420