JUNG - Placa central para mecanismo llave ejecución plana aluminio

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa central para mecanismo llave ejecución plana aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL2925

Ref.Sonepar

236798

EAN

4011377183353

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Placa central para Mecanismo a llave ejecución plana aluminio Placa central para interruptor a llave sin protección contra desmontaje Para interruptor a llave ref: 10415 13415 13315 10615

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG