JUNG - Placa central para toma RJ con regleta inscripción 6x37mm blanco alpino - 169-1NWEWW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa central para toma RJ con regleta inscripción 6x37mm blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - Toma modular

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

169-1NWEWW

Ref.Sonepar

356716

EAN

4011377989160

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

Toma modular

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Placa central para tomas Modular Jack con regleta inscripción 6 x 37 mm con soporte y fijación por tornillo Material termoplástico a prueba de golpes extrabrillante de color blanco alpino