JUNG - Placa central toma telefónica / informática latón antik

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa central toma telefónica / informática latón antik

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - UAE/IAE (ISDN)

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ME2969-2UAAT

Ref.Sonepar

234615

EAN

4011377099203

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

UAE/IAE (ISDN)

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Latón

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Placa central toma telefónica/informática latón antik Placa central para toma telefónica UAE 2 x 8 polos Para toma telefónica UAE ref: UAE 2 x 8 UPO UAE 8-8 UPO para toma RJ 45 Categoría 6 / Clase E ref: UAE 8-8 UPOK6E UAE 8-8 UPOK6 (2 x 8-pol) Para conversor de medios 2 tomas ref: MK-POF-2UAE

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG