JUNG - PLACA CENTRAL TOMAS TV BLANCO MARFIL - 161TV

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - PLACA CENTRAL TOMAS TV BLANCO MARFIL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

161TV

Ref.Sonepar

91950

EAN

4011377401709

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

1013

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

1

Disminución de tensión:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

67 mm

Altura del dispositivo:

67 mm

Placa central para tomas de TV de color blanco marfil para mecanismos de antena: EDU 04 F GEDU 10 GEDU 15 para antenas según DIN 45330