JUNG - Placa con 2 palancas y 1 mecanismo classic LS912

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa con 2 palancas y 1 mecanismo classic LS912

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Maneta

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ME12-5CR25

Ref.Sonepar

356921

EAN

4011377174283

Modelo:

Maneta

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Latón

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Placa con 2 palancas y 1 mecanismo classic LS912 para interruptor de palanca doble referencia K 505 EU, K 509 EU para pulsador de palanca doble referencia K 535 EU 2 palancas.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG