JUNG - Placa con luz de orientación LED aluminio (lacado) sin sensor Serie LS acabado metálico - AL1539-OOLNW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa con luz de orientación LED aluminio (lacado) sin sensor Serie LS acabado metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Otros

  • Con fuente de luz - sí

  • Con rotación - no

  • Con sensor de luz - no

  • Con sensor de movimiento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL1539-OOLNW

Ref.Sonepar

304683

EAN

4011377154636

Receptáculo de color:

Otros

Con fuente de luz:

sí

Con rotación:

no

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Placa con luz de orientación LED sin sensor de luminosidad integrado con LEDs blancos potencia absorbida en espera 03W El aro metálico las garras y sus tornillos están puestos a tierra De color aluminio