JUNG - PLACA CON PALANCA CILINDRO DARK

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - PLACA CON PALANCA CILINDRO DARK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Maneta

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL12-5PDR01

Ref.Sonepar

780629

EAN

4011377177031

Modelo:

Maneta

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Placa con palanca "cilindro" con símbolos de flechas para interruptor de palanca para persianas referencia K 509 VEU para pulsador de palanca para persianas referencia K 539 VEU 2 palancas.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG