JUNG - Placa con regleta inscripción para adaptador 30° acero lacado - ES569-30BFPL-L

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa con regleta inscripción para adaptador 30° acero lacado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ES569-30BFPL-L

Ref.Sonepar

356835

EAN

4011377119710

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Acero inox

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Placa con regleta inscripción para adaptador 30º acero lacado Placa para Adaptador de montaje 30°