JUNG - Placa con regleta inscripción para adaptador 30° gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Otros
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LS569-30BFPLLG
Ref.Sonepar
502198
EAN
4011377119697
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Otros
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Inclinado
Etiqueta imprimible:
Con placa de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
2
Disminución de tensión:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
70 mm
Altura del dispositivo:
70 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


