JUNG - PLACA DE MONTAJE PARA TOMAS D SUB 9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Uso - D-sum miniaturizado
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Dirección de salida - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D9
Ref.Sonepar
601788
EAN
4011377079809
Sistemas de montaje:
Otros
Uso:
D-sum miniaturizado
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Dirección de salida:
Recto
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
1
Disminución de tensión:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
53 mm
Altura del dispositivo:
17 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


