JUNG - PLACA HDMI ALUMINIO PARA SERIE AS500 - MAA1112AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Atornillar
Modular - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MAA1112AL
Ref.Sonepar
777656
EAN
4011377070738
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Atornillar
Modular:
no
Número de conexiones de datos:
1
Número de conexiones por satélite/TV:
0
Número de conexiones de radio:
0
Número de conexiones analógicas de teléfono:
0
Número de conexiones analógicas de ISDN:
0
Número de ranuras de módulo:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de entradas de audio cinch:
0
Número de tomas jack 2,5 mm:
0
Número de tomas jack hembra 3,5 mm:
0
Número de tomas jack 6,3 mm:
0
Color:
Otros
Número RAL:
0


