JUNG - Placa HDMI blanco alpino para Serie AS500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Tipo de fijación - Atornillar
Modular - no
Número de conexiones de datos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MAA1112WW
Ref.Sonepar
583046
EAN
4011377070714
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Tipo de fijación:
Atornillar
Modular:
no
Número de conexiones de datos:
1
Número de conexiones por satélite/TV:
0
Número de conexiones de radio:
0
Número de conexiones analógicas de teléfono:
0
Número de conexiones analógicas de ISDN:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de entradas de audio cinch:
0
Número de tomas jack 2,5 mm:
0
Número de tomas jack hembra 3,5 mm:
0
Número de tomas jack 6,3 mm:
0
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


