JUNG - Placa LED función semáforo LS990 blanco

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa LED función semáforo LS990 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Poste superior

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS539-2WWLEDRG

Ref.Sonepar

153113

EAN

4011377993044

Sistemas de montaje:

Poste superior

Número de módulos (sistema modular):

0

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Con fuente de luz:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con linterna:

no

Con símbolo/impresión fija:

sí

Con símbolo intercambiable:

sí

Aplicación como botón:

No

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Lámpara, color:

Rojo/verde

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Placa de LED con "función semáforo" LS990 blanco. Funciona solamente en combinación con alimentador SV 539 LED o SV 539-948 LED.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG