JUNG - PLACA LED RGB BLANCO ALPINO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Poste superior
Número de módulos (sistema modular) - 0
Tipo de portalámparas - Ninguno
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LS539WWRGB
Ref.Sonepar
254997
EAN
4011377024977
Sistemas de montaje:
Poste superior
Número de módulos (sistema modular):
0
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
sí
Con símbolo intercambiable:
sí
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Lámpara, color:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


