JUNG - Placa para 2 tomas altavoz blanco alpino - LS962WW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa para 2 tomas altavoz blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - Conexión para altavoces

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS962WW

Ref.Sonepar

196988

EAN

4011377107304

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

Conexión para altavoces

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

1

Disminución de tensión:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Placa para 2 tomas de altavoz o RCA premarcado para abrir un segundo agujero, con soporte fijación por tornillo, para 2 tomas hasta 185 mm de diámetro o fijación con arandelas de 225 mm de distancia entre agujeros. Con arandelas montaje ref 63 WBT (se suministran por separado) para tomas de altavoz ref LPK 63 RT/SW y tomas RCA ref CIB 63, de color blanco alpino.