JUNG - Placa para base enchufe afeitar acero aluminio lacado

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa para base enchufe afeitar acero aluminio lacado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SOES7522PL

Ref.Sonepar

587257

EAN

4011377070097

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Placa para base enchufe afeitar acero aluminio lacado para base de enchufe de afeitar referencia SO 7522 EINS completar con marcos de la serie LS.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG