JUNG - Placa para llave blanco alpino

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa para llave blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS928WW

Ref.Sonepar

193550

EAN

4011377097001

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Placa para a llave blanco alpino Placa central para interruptor a llave con protección contra desmontaje Para interruptor a llave ref: 10428 13418 13428 13318 13818 10628 para interruptor a llave IP 44 ref: CD 10418 WU CD 13418 WU CD 13318 WU CD 10618 WU

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG