JUNG - Placa regulador botón antracita

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa regulador botón antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL1940AN

Ref.Sonepar

229615

EAN

4011377113725

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Placa regulador botón antracita Placa central para dimmer giratorio mecanismo auxiliar y potenciómetro electrónico Para dimmer giratorio ref: 225 TDE 225 NVDE 266 GDE 211 GDE 254 UDIE1 243 EX 244 EX 244 HEX para mecanismo auxiliar ref: 254 NIE1 para potenciómetro electrónico 1 – 10 V ref: 240-10 240-31 para potenciómetro DALI ref: 240 DPE 240 PDPE 240 PDPNE 240 PDPE TW 240 PDPNE TW

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG