Fin de vida

JUNG - Placa regulador botón blanco alpino - LS1940WW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa regulador botón blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS1940WW

Ref.Sonepar

147530

EAN

4011377113879

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Placa regulador botón blanco alpino para dimmer giratorio mecanismo auxiliar y potenciómetro electrónico. Para dimmer giratorio ref: 225 TDE 225 NVDE 266 GDE 211 GDE 254 UDIE1 243 EX 244 EX 244 HEX, para mecanismo auxiliar ref: 254 NIE1, para potenciómetro electrónico 1 – 10 V ref: 240-10 240-31, para potenciómetro DALI ref: 240 DPE 240 PDPE 240 PDPNE 240 PDPE TW 240 PDPNE TW.