JUNG - Placa toma EDU 3902 F blanco alpino - LS990SATWW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa toma EDU 3902 F blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - SAT

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS990SATWW

Ref.Sonepar

162417

EAN

4011377471504

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

SAT

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

1

Disminución de tensión:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Placa toma EDU 3902 F de color blanco alpino. Placa central tomas TV según DIN 45330, para tomas universales ref: EDA 302 F GDA 313 F, para tomas Sat/BK.