JUNG - PLACA TOMA USB A ANTRACITA

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - PLACA TOMA USB A ANTRACITA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Barnizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A1569USBANM

Ref.Sonepar

445009

EAN

4011377178762

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Placa toma USB A antracita

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG