JUNG - PLACA TOMA USB A BLANCO ALPINO - A1569USBWW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - PLACA TOMA USB A BLANCO ALPINO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fijación - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

A1569USBWW

Ref.Sonepar

445011

EAN

4011377178717

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Placa toma USB A blanco alpino