JUNG - Placa toma USB LS aluminio - AL1969USB

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa toma USB LS aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Aluminio

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Anodizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AL1969USB

Ref.Sonepar

308609

EAN

4011377178816

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Metal

Calidad de material:

Aluminio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Placa toma USB LS aluminio