JUNG - PLACA TOMA USB LS BLANCO MARFIL - LS1969USB

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - PLACA TOMA USB LS BLANCO MARFIL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS1969USB

Ref.Sonepar

601809

EAN

4011377178779

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

RAL-número (semejante):

1013

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Placa toma USB LS blanco marfil