JUNG - Placa toma USB LS latón antik - ME1969USBAT

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Placa toma USB LS latón antik

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Material - Metal

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ME1969USBAT

Ref.Sonepar

312497

EAN

4011377178861

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Metal

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Latón

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Placa toma USB LS latón antik