JUNG - Pulsador 1 fase KNX con acoplador estanco - 8471.01LEDW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Pulsador 1 fase KNX con acoplador estanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8471.01LEDW

Ref.Sonepar

501945

EAN

4011377086579

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de puntos de actuación:

1

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Grado de protección (IP):

IP44

Pulsador 1 fase KNX con acoplador estanco – fijación pulsador – . Según la versión del pulsador con acoplador – 1 o 2 fases – se utiliza una u otra tecla, incluso con ventanilla. En el modelo de fijación media se puede pulsar arriba o abajo. En el modelo base solamente se puede pulsar abajo. Este aparato solamente funciona si se programa y parametriza con el ETS. Función: Accionamiento (Pulsación), Regulación LED: siempre ON / siempre OFF