JUNG - PULSADOR 2 CAN.P/ENOCEAN SIMB.O-I BM - ENOLS990-01

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - PULSADOR 2 CAN.P/ENOCEAN SIMB.O-I BM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - no

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - no

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ENOLS990-01

Ref.Sonepar

779930

EAN

4011377052772

Con transmisor manual:

no

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

no

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

2

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

1013

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

300 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Apto para conmutador de persiana veneciana:

sí

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

no

Pulsador 2 canales para ENOCEAN con símbolo O-I blanco marfil

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG