JUNG - Pulsador 2 canales A500 para EnOcean blanco alpino
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con transmisor manual - no
Transmisor con montaje en pared - sí
Transmisor de ventana - no
Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)
Número de canales - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ENOA590WW
Ref.Sonepar
502042
EAN
4011377052192
Con transmisor manual:
no
Transmisor con montaje en pared:
sí
Transmisor de ventana:
no
Transmisión de señal:
Radiofrecuencia (RF)
Número de canales:
2
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Alcance de transmisión:
300 m
Apto para interruptor:
sí
Apto para atenuador:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


