JUNG - Pulsador con tirador blanco alpino para Serie LS termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante - NRSLS0834ZTWW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Pulsador con tirador blanco alpino para Serie LS termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Contacto por tracción

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Tipo de tensión - CC

  • Ancho del dispositivo - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NRSLS0834ZTWW

Ref.Sonepar

234899

EAN

4011377055377

Modelo:

Contacto por tracción

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Tipo de tensión:

CC

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Pulsador con tirador para series AS y A fijación por tornillo sin garras de fijación y sin marco Material termoplástico de color blanco nieve a prueba de golpes