JUNG - Pulsador con tirador blanco alpino para Series AS/A termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Pulsador con tirador blanco alpino para Series AS/A termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Contacto por tracción

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Tipo de tensión - CC

  • Ancho del dispositivo - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NRSAS0834ZTWW

Ref.Sonepar

749410

EAN

4011377055353

Modelo:

Contacto por tracción

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Tipo de tensión:

CC

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Pulsador con tirador para series AS y A fijación por tornillo sin garra de fijación sin marco material termoplástico de color blanco alpino extrabrillante a prueba de golpes

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG