JUNG - Pulsador con tirador gris claro para Serie LS termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante - NRSLS0834ZTLG

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Pulsador con tirador gris claro para Serie LS termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Contacto por tracción

  • Color - Gris

  • RAL-número (semejante) - 7035

  • Tipo de tensión - CC

  • Ancho del dispositivo - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NRSLS0834ZTLG

Ref.Sonepar

698183

EAN

4011377055384

Modelo:

Contacto por tracción

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Tipo de tensión:

CC

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Pulsador con tirador para series AS y A fijación por tornillo sin garras de fijación y sin marco Material termoplástico de color gris claro a prueba de golpes