JUNG - Pulsador de confirmación blanco alpino para Series AS/A termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante - NRSAS0834ATWW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Pulsador de confirmación blanco alpino para Series AS/A termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Tipo de tensión - CC

  • Ancho del dispositivo - 55 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NRSAS0834ATWW

Ref.Sonepar

756690

EAN

4011377055476

Modelo:

Otros

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Tipo de tensión:

CC

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Pulsador de confirmación para series AS y A fijación por tornillo sin garra de fijación y sin marco Material termoplástico de color blanco alpino extrabrillante a prueba de golpes