JUNG - Pulsador de confirmación blanco marfil para Serie LS termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante - NRSLS0834AT

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Pulsador de confirmación blanco marfil para Serie LS termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 1013

  • Tipo de tensión - CC

  • Ancho del dispositivo - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NRSLS0834AT

Ref.Sonepar

356933

EAN

4011377055483

Modelo:

Otros

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

1013

Tipo de tensión:

CC

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Pulsador de confirmación para la serie LS fijación por tornillo sin garra de fijación sin marco Material termoplástico de color blanco marfil extrabrillante a prueba de golpes